Renson kit clapet motorisé salle d'eau/buanderie
/
Réf. : 051216-300007
23,93 € TTC
Informations produit
Description
Le module de réglage, un organe de mesure fiable !
Chaque pièce à ventiler est connectée individuellement avec un module de réglage. Une détection électronique d’humidité et/ou d’odeur (COV) présente dans chaque module de réglage, mesure la qualité de l’air extrait et communique avec le processeur central. Le processeur commande ensuite le niveau d’ouverture/de fermeture du clapet du module afin d’adapter le débit d’extraction dans la pièce. Le débit d’extraction peut être limité par pièce dès que possible et il fait tourner le ventilateur à moindre régime.
Composants du kit :
• 1 module de réglage
• 1 câble patch de 0.5m
• 1 collier de serrage
• 1 base blanche pour grille
• 1 grille d’extraction Puro
Plus produit
Les modules de réglage sont pourvus de dipswitchs pour s’adapter aux caractéristiques aérauliques. Cela permet d’installer tous les types de configuration (logement F2 à F7) selon l’avis technique avec seulement 5 types de modules de réglage.Bon à savoir
Les modules de réglage sont montés sur Healthbox Hygro+ par un système rapide de clipsage. Pour le raccordement à un conduit d’air des pièces techniques autres que la cuisine, une pièce de réduction ø125/80 peut être connectée aux modules.Caractéristiques techniques
| Promo | Oui |
|---|---|
| Marque | RENSON |
| Prix public | 19.94 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le module de réglage, un organe de mesure fiable !
Chaque pièce à ventiler est connectée individuellement avec un module de réglage. Une détection électronique d’humidité et/ou d’odeur (COV) présente dans chaque module de réglage, mesure la qualité de l’air extrait et communique avec le processeur central. Le processeur commande ensuite le niveau d’ouverture/de fermeture du clapet du module afin d’adapter le débit d’extraction dans la pièce. Le débit d’extraction peut être limité par pièce dès que possible et il fait tourner le ventilateur à moindre régime.
Composants du kit :
• 1 module de réglage
• 1 câble patch de 0.5m
• 1 collier de serrage
• 1 base blanche pour grille
• 1 grille d’extraction Puro
Plus produit
Les modules de réglage sont pourvus de dipswitchs pour s’adapter aux caractéristiques aérauliques. Cela permet d’installer tous les types de configuration (logement F2 à F7) selon l’avis technique avec seulement 5 types de modules de réglage.Bon à savoir
Les modules de réglage sont montés sur Healthbox Hygro+ par un système rapide de clipsage. Pour le raccordement à un conduit d’air des pièces techniques autres que la cuisine, une pièce de réduction ø125/80 peut être connectée aux modules.Caractéristiques techniques
| Promo | Oui |
|---|---|
| Marque | RENSON |
| Prix public | 19.94 |